| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000351009 Herst.-Nr.: 23,185 EAN/GTIN: 4015933028553 |
| |
|
| | |
| robuste Profi-Reinigungspistole für viele Anwendungszwecke · Trinkwasser geeignet · Messinggehäuse aus CW617N nach DIN 50930/6 · Dichtungen mit KTW Zulassung nach D2 und DVGW W270 Zulassung · Heißwasser geeignet bis +50°C · Wasserdurchsatz bei 5 bar ca. 25 l/Min. · Messing / Chromstahl / Gummi Weitere Informationen: | | max. Betriebsdruck: | 24 bar | Gewicht: | 0,850 kg | Marke: | GEKA | Ausführung: | für TW | Material: | Messing/Gummiummantelt | Betriebstemperatur: | max. 50 °C | Anschluss: | IG 19,17 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trinkwasserschlauch, Wassersparventil, wassersparventil, Brause, Gardena, Geka, Karasto, Messingkupplungen, Pistolen, Reinigungspistolen, Spritzdüsen, Sprühpistole, Trinkwasser |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,92* | € 42,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 35,32* | € 42,89* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 35,36* | € 43,13* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 35,75* | € 43,77* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 35,23* | € 44,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|