| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349624 Herst.-Nr.: 8333730001 EAN/GTIN: 4013311002799 |
| | |
|
| | |
| Spezialreiniger mit einem Höchstmaß an Reinigungskraft und Umweltverträglichkeit · alkalisch · Konzentrat · für die Entfernung selbst hartnäckiger Verschmutzungen unterschiedlichster Art wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß, Wachs, Seife, Tinte, Insekten u.v.m. · Einsatz in Industriebetrieben aller Art · auf allen glatten, wasserunempfindlichen Oberflächen einsetzbar · NSF C1 Freigabe, Reg. Nr.: 142708Weitere technische Eigenschaften:· Dosierung: 1:5 bis 1:50 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Flasche | Ausführung: | Konzentrat | Marke: | CARAMBA | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, caramba industriereiniger, industriereiniger, industriereiniger 1000 ml, Entfetter, Kraftreiniger, Maschinenreiniger, Reiniger, Schnellreiniger, Universalreiniger |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,04* | € 6,50* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,22* | € 6,75* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 5,26* | € 6,80* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,04* | € 7,04* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,04* | € 7,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|