| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349550 Herst.-Nr.: PUW50 / 1996883 EAN/GTIN: 4015000433914 |
| | |
|
| | |
| 1-komponenten PU-Montageschaum mit WhiteTeq Quattro Technologie: 4x mehr Zellen / Raumeinheit, 20% bessere Wärmedämmung 0,032 W/mK, 50% bessere Schalldämmung 63 dB, 10x höhere UV-Stabilität (im Vergleich zu herkömmlichen PU-Schäumen) · reinweiße Schaumqualität · feine, homogene Zellstruktur · zum Füllen und Dämmen von Fensterrahmen · Abdichten von Schacht- und Brunnenringen · Verfüllen und Isolieren von Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, Öffnungen in Dachkonstruktionen etc. · Montage von Türzargen (Holz und Kunststoff) bis 20 kg TürblattgewichtWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 12 Monate· Farbe: weiß· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +35°C· Temperaturbereich: -40 bis +80°C· Typ: PUW50· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 500 ml | Baustoffklasse: | B2 | Marke: | PATTEX | Schaumausbeute: | bis zu 19 l | Lieferung: | mit Einweghandschuhen | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum 500 ml, bauschaum, pattex bauschaum, 1K-Montageschäume, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,26* | € 8,97* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 7,30* | € 8,97* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,31* | € 9,01* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,37* | € 9,04* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,99* | ab € 7,89* | € 9,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 107,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|