| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349549 Herst.-Nr.: 11154400 / 10039111 EAN/GTIN: 4024596046316 |
| | |
|
| | |
| löst festgerostete und oxidierte Verschraubungen, Bolzen, Hebel, Gelenke und Scharniere sowie schwergängige Mechanik von Bauteilen S sehr guten Kriecheigenschaften, dringt auch in kleinste Zwischenräume · sichert die Funktion von mechanischen Teilen und elektrischen Kontakten · schützt nachhaltig vor Korrosion und Oxidation · säubert und pflegt Metalloberflächen, mechanische Teile und elektrische Anlagen · physiologisch unbedenklich · NSF H1 registriert (Reg.-Nr. 152621) für den Lebensmittelbereich, kann in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie sowie der pharmazeutischen und kosmetischen Industrie eingesetzt werden Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: beige · Temperatur: -20 bis +150°C · Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Marke: | WEICON | Zulassung: | NSF H1 | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eisrostlöser, Kälteschock, Loctite 8018, Reiniger, Schockrostlöser, Wartung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,80* | € 6,36* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 4,74* | € 6,39* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 4,99* | € 6,61* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 5,09* | € 6,96* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | € 5,45* | ab € 6,10* | € 7,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 95,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|