Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepaste Anti-Seize High-Tech 500g weiß NSF H1 Dose WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349528
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     26100050 / 10030351
EAN/GTIN:
     4024596030124
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abgasanlagendichtstoff KFZ
Dichtstoff Abgasanlage KFZ
Anti-Seize
Anti-Seize-Paste
außergewöhnlich gute Trennwirkung · metallfrei · werkstoffneutral · mit NSF H1 Zulassung (Reg.-Nr. 141636) · besonders dann geeignet, wenn metallhaltige Pasten elektrolytische Reaktionen hervorrufen können, nickelhaltige Produkte aus Gesundheitsgründen und metallhaltige, dunkle Produkte aus optischen Gründen nicht eingesetzt werden sollen oder dürfen · hochtemperaturbeständig von -40 ºC bis +1.400 °C Weitere technische Eigenschaften: · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +1400 °C · Typ: ASW 500 P · Zulassung: NSF H1
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 g
Gebinde:
Dose
Farbe:
weiß
Marke:
WEICON

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Antifestbrenn-Paste, Antifestbrennpaste, Antiseizepaste, Allroundpaste, Montagepaste, montagepaste, Antiseize-Paste, Anti-Seize-Pasten, Fett, Fette, Loctite 8156, Montagepasten, Paste, Schmierstoff, Schmierstoffe, Weicon
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 25,34*
€ 31,55*
12
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 31,55*
3 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 27,78*
€ 36,45*
2 Tage
30
1
€ 4,99*
ab € 29,29*
€ 38,18*
Lager 1498
35
1
€ 5,45*
ab € 33,55*
€ 43,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,0671* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.