| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349520 Herst.-Nr.: 13308310 EAN/GTIN: 4024596032678 |
| | |
|
| | |
| MS-Polymer-Basis · nach Aushärtung glasklarer, dauerelastischer Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung (nur spannungsfrei verkleben) auf Glas, PC, PMMA und Acrylglas · besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie · silikon-, isocyanat- und halogenfrei · hervorragende Alterungsbeständigkeit · gute UV-Stabilität · lösemittelfrei · überlackierbar (″nass in nass″) · temperaturbeständig von -40 °C bis + 90 °C · Hautbildungszeit: 10 Min. (bei 50 % Luftfeuchtigkeit und 23 °C) · anwendbar in der Kunststoffverarbeitung, im Metall-, Behälter- und Apparatebau, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, beim Messe- und Ladenbau, in der Lüftungs- und KlimatechnikWeitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2-3 mm/24 Std.· Chemische Basis: Polyoxypropylen· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | Inhalt: | 310 ml | Gebinde: | Kartusche | Baustoffklasse: | DIN 4102: B2 | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ms-polymer kleber, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Klebstoffe, Montagekleber, MS-Polymere, Polymer, TEROSON MS 660, Weicon |
| | |
| |