Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349517 Herst.-Nr.: 30630150 / 10017887 EAN/GTIN: 4024596020866 |
| | | |
|
| | |
| hochfest · für Lager, Wellen und Buchsen · u.a. bei passiven Werkstoffen, wie Edelstahl oder Aluminium ohne Aktivator einsetzbar · schwer demontierbar · höherviskos: 3.000-6.000 mPa.s · Spaltüberbrückung: max. 0,2 mm · Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment: 35-45 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 2-5 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 2-4 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 bis + 180 °C Weitere technische Eigenschaften: · Spaltfüllvermögen: max. 0,2mm · Handfest: 2-5min · Temperaturbeständigkeit: -60 bis + 180°C · Gewinde: max. M36 · Zulassung: BAM Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 ml | Gebinde: | Pen | Farbe: | grün | Viskosität: | hochviskos | Festigkeit: | hochfest | Marke: | WEICON |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,22* | € 20,47* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 17,07* | € 20,47* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 16,26* | € 20,56* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 16,83* | € 21,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 16,96* | € 21,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|