Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000349514 Herst.-Nr.: 30638150 EAN/GTIN: 4024596020873 |
| | |
|
| | |
| hochfest · für Lager, Zahnräder und Bolzen · mit schneller Aushärtung · schwer demontierbar · mittelviskos: 2.500 mPa.s · Spaltüberbrückung: max. 0,2 mm · Gewindegröße: bis M 36 · Losbrechmoment: 35 – 45 Nm · handfest nach ca. 5 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach ca. 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °CWeitere technische Eigenschaften:· Spaltfüllvermögen: max. 0,2mm· Handfest: 5min· Temperaturbeständigkeit: -60 bis + 150°C· Gewinde: max. M36 Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 ml | Gebinde: | Pen | Farbe: | grün | Viskosität: | mittelviskos | Festigkeit: | hochfest | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,30* | € 17,01* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,29* | € 17,02* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,26* | € 17,02* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,36* | € 17,09* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 15,23* | € 18,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 204,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|