Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl.Haftgrund hellgrau 500 ml Spraydose CARAMBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349423
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6620441
EAN/GTIN:
     4009076620446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgrundierung
Metallgrundierung
Adhesion Primer
Adhäsion Primer
helle Grundierfarbe · zum Schutz vor Korrosion und Verwitterung · für die Reparaturlackierung und Oberflächenveredelung · schnell trocknend · hervorragende Deckkraft · gute Haftung auf Metall, Holz, Stein, Keramik, Beton, lackierfähigen Kunststoff usw. · hoher Festkörperanteil · überlackierbar mit handelsüblichen Nitro- und Wasserlacken
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose
Marke:
CARAMBA
passend für:
Metall, Holz, Stein, Keramik, Beton, lackierfähigen Kunststo
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haftvermittler, Primer, Korrosionsschutzgrundierung, Penetriermittel, Rostschutzgrundierung, Universalgrundierung, primer 500ml, adhesion primer, metallgrundierung caramba, Grundierspray, Grundierungen, Haftgrundierungen, Isolierung, Korrosionsschutz, Rostprimer, Safestep, Versiegelung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
45
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,39*
€ 8,60*
2 Tage
42
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 6,50*
€ 8,64*
Lager 1498
66
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,65*
€ 8,83*
6 Tage
60
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 6,68*
€ 8,87*
4 Tage
60
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,12*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
6003071
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.