Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antifestbrennpaste (Kupferpaste) OKS 240 250g Pinseldose OKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1498-4000349039
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105850439
EAN/GTIN:
     4038127200658
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antifestbrenn-Paste
Antifestbrennpaste
Antiseizepaste
Kupferpaste
zur Montage von Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind · verhindert Festbrennen oder -rosten · optimales Verhältnis von Schraubenanzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung · klassische Anti-Seize-PasteWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: kupferbraun
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
Gebinde:
Pinseldose
Marke:
OKS
Einsatztemperatur:
(Schmierung/Trennung) -30 bis + 200 / +1100 °C
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Allroundpaste, Montagepaste, oks kupferpaste, kupferpaste, kupferpaste dose, Anti-Festbrennpasten, Fett, Fette, Kupferpasten, OKS, OKS 240, Paste, Schmierstoff, Schmierstoffe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,04*
€ 29,30*
2 Tage
94
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,29*
€ 30,81*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 3,95*
ab € 23,47*
€ 30,97*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 23,80*
€ 31,32*
Lager 1498
57
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 320,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.