| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000340021 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000340021 EAN/GTIN: 4015448716860 |
| | |
|
| | |
| B2 nach DIN 4102 Teil 1 · einkomponentiger, gebrauchsfertiger, selbstexpandierender Polyurethanhartschaum mit sehr guter Wärmedämmung und hervorragendem Füllvolumen · zum Ausschäumen von Hohlräumen sowie zum Dämmen und Isolieren von Fenster- und Türrahmen, Fensterbänken · haftet auf fast allen Untergründen außer PE, PP, PTFE, Silikon · beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln, Farben, Chemikalien, Öl und Benzin · alterungsbeständig · nicht UV-beständig · nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser · Schaumausbeute: 500 ml Dose bis zu 25 Liter / 750 ml Dose bis zu 37 Liter · Temperaturbeständigkeit: -40 ºC bis +90 ºC · Verarbeitungstemperatur: Haftfläche und Umgebung +5 ºC bis +35 ºC / Dose +5 °C bis +30 °C · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Haltbarkeit: 12 Monate· Farbe: champagner· Chemische Basis: Polyurethan· Verarbeitungstemperatur: +5 bis+35°C· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Baustoffklasse: | B2 | Marke: | PROMAT CHEMICALS | Schaumausbeute: | bis zu 37 l | Lieferung: | mit Einweghandschuhen | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum 750 ml, bauschaum, 1K-Montageschäume, Fensterschaum, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum |
| | |
| |