Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl 310 ml grau Kartusche PROMAT chemicals


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl 310 ml grau Kartusche PROMAT chemicals
Artikel-Nr.:
     1498-4000340011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000340011
EAN/GTIN:
     4015448716815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl 310ml grau
acryl
hochwertiger, plasto-elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf Acrylatdispersions-Basis · für dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlußfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · gering belastete Fugen und Risse zwischen Mauerwerk, Beton, Putz und Fensterbänken, Rollladenkästen etc. · für alle porösen Bauuntergründe, wie z.B. Beton, Klinker, Ziegel, Porenbeton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, beschichtetes Holz, Hart-PVC und eloxiertes Aluminium · nicht auf Glas, korrosionsgefährdeten Metallen, Emaille, Keramik, Marmor, Naturstein und für Unterwasserverfugungen verwenden · farbecht, witterungs- und UV-beständig · nach Aushärtung sehr gut anstrichverträglich nach DIN 52452 · maximale Gesamtverformung 7,5% · lösemittel- und silikonfrei · Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30 °C · Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °CWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 310ml· Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: acryl grau, Acrylate, Dichtmasse, Dichtstoffe, Dispersionsdichtstoff, Dispersions-Dichtstoff, plastoelastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.