Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 300mm D.50x1,5mm Bauhöhe 870-1300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900442631
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AZ051R3010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Blume-Rollen GmbH Dreibein-Rollenständer Bahnbreite 300mm D.50x1,5mm Bauhöhe 870-1300mm Bahnbreite 300 mm Bauhöhe 870-1300 mm Ausführung Tragrolle Ø 50 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
300 mm
Bauhöhe:
870-1300 mm
Ausführung Tragrolle:
Ø 50 x 1,5 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,46*
€ 178,95*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 129,65*
€ 179,12*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 150,066*
€ 182,786*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,42*
€ 185,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,35*
€ 186,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,72*
€ 221,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,65*
€ 219,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,42*
€ 182,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.