Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 540mm 500mm 90Grad Tragrollen a.STA D.20x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900441046
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE121R9050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Blume-Rollen GmbH Klein-Rollenbahnen 540mm 500mm 90Grad Tragrollen a.STA D.20x1mm Bahnbreite 500 mm Gesamtbreite 540 mm Ausführung Rollen aus Stahlrohr Ø 20 Kurve 90 ° Rohr-Ø 20 mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
500 mm
Gesamtbreite:
540 mm
Ausführung:
Rollen aus Stahlrohr Ø 20
Kurve:
90 °
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1 mm
Achsabstand:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, kleinrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.233,83*
€ 1.356,24*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,35*
€ 1.357,56*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,25*
€ 1.363,08*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.253,26*
€ 1.378,40*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.357,56*
€ 1.615,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,13*
€ 1.600,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,09*
€ 1.539,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.262,76*
€ 1.502,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.232,35*
€ 1.466,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 70,69*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 75,08*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 79,36*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 82,64*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 86,27*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 34,87*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 34,97*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 34,84*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 34,90*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.