Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 240mm 200mm 90Grad Tragrollen a.STA D.20x1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900441028
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE121R9020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Blume-Rollen GmbH Klein-Rollenbahnen 240mm 200mm 90Grad Tragrollen a.STA D.20x1mm Bahnbreite 200 mm Gesamtbreite 240 mm Ausführung Rollen aus Stahlrohr Ø 20 Kurve 90 ° Rohr-Ø 20 mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
200 mm
Gesamtbreite:
240 mm
Ausführung:
Rollen aus Stahlrohr Ø 20
Kurve:
90 °
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1 mm
Achsabstand:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Stahlrollenbahn, kleinrollenbahn rollendurchmesser 20 mm, kleinrollenbahn, rollenbahnkurve 90°, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,90*
€ 850,12*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 760,25*
€ 850,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,22*
€ 854,33*
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 767,53*
€ 863,74*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 850,94*
€ 1.012,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,31*
€ 999,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,67*
€ 967,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,74*
€ 939,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,25*
€ 904,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 70,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 75,11*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 79,28*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 82,82*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 86,28*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 34,97*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 34,93*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 34,86*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 34,82*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.