Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 240mm 200mm 90Grad Tragrollen a.Kunststoffrohr D.20x1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900441004
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE122R9020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Blume-Rollen GmbH Klein-Rollenbahnen 240mm 200mm 90Grad Tragrollen a.Kunststoffrohr D.20x1,5mm Bahnbreite 200 mm Gesamtbreite 240 mm Ausführung Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20 Kurve 90 ° Rohr-Ø 20 mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
200 mm
Gesamtbreite:
240 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 20
Kurve:
90 °
Rohr-Ø:
20 mm
Abmessung:
Ø 20 x 1,5 mm
Achsabstand:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, rollenbahn blume, kleinrollenbahn, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 591,36*
€ 680,06*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 646,96*
€ 729,96*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 645,486*
€ 730,636*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 693,61*
€ 779,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 698,95*
€ 782,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,40*
€ 927,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 769,26*
€ 915,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,79*
€ 886,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,20*
€ 861,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,61*
€ 825,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 60,96*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 64,98*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 66,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 69,60*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 72,41*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 30,33*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 30,42*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 30,33*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 30,38*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.