Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenträger 14 Hut-/52 Mantelh.B.500mm H.1720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-3900284136
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobe
Reihengarderobenroller
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenwagen
Aluminium 70 x 28 mm · mit Doppel-Hut- und 4-fach-MantelhakenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 500mm
Weitere Informationen:
Länge:
1460 mm
Anzahl Haken:
14 Hut-/52 Mantelhaken
Höhe:
1720 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 583,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,50*
€ 814,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,54*
€ 801,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,54*
€ 761,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 619,84*
€ 737,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,81*
€ 694,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.