Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenträger 10 Hut-/36 Mantelh.B.500mm H.1720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-3900284135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobe
Reihengarderobenroller
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenwagen
Aluminium 70 x 28 mm · mit Doppel-Hut- und 4-fach-MantelhakenWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 500mm
Weitere Informationen:
Länge:
1060 mm
Anzahl Haken:
10 Hut-/36 Mantelhaken
Höhe:
1720 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 518,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,59*
€ 726,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,81*
€ 713,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,84*
€ 679,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,65*
€ 657,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,99*
€ 617,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.