Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenträger 14 Hut-/28 Mantelh.Alu.Alu F1 B.500mm H.1720mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-3900284131
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobe
Reihengarderobenroller
Reihengarderobenständer
Reihengarderobenwagen
mit Schrimablage · Ovalprofil-Standrohr Aluminium 60 x 28 mm · flacher Fuß, fahrbar · B 500 mm x H 1650 mm · Aluminium 3-fach-Haken · Hakenabstand ca. 200 mm, gebogene EndabschlüsseWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 500mm· Fuß-Ø: Oval 68x28mm· Farbe: Aluminium F1· Schirmhalter: ohne
Weitere Informationen:
Länge:
1460 mm
Anzahl Haken:
14 Hut-/28 Mantelhaken
Höhe:
1720 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 859,49*
€ 1.022,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,58*
€ 1.006,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,40*
€ 940,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,07*
€ 911,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,93*
€ 884,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.