Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125mm 100kg VG Rollenlager 105x80mm PP PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle 125mm 100kg VG Rollenlager 105x80mm PP PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-3000276108
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276108
EAN/GTIN:
     4015448917861
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125 x 38 mm
Transportgeräterolle · Radkörper: Polypropylen schwarz · Vollgummireifen grau 85° Shore A · Rollenlager · geräuscharm · mit Plattenbefestigung · für Indoor und OutdoorWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Bauhöhe: 155mm· Schraublochentfernung: 80/77x60mm· Arbeitstemperatur: -20 - 60°C· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 105mm· Radkörper: Polypropylen
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
38 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Farbe Rolle:
grau
Lager:
Rollenlager
Material Rolle:
Vollgummi
Plattenbreite:
80 mm
Profil:
Standard
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.