Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.80mm Trgf.130kg PA Platte L105xB80mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle D.80mm Trgf.130kg PA Platte L105xB80mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-3000276022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000276022
EAN/GTIN:
     4260654033304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Transportgeräterolle · galvanisch blau verzinktes Stahlblechgehäuse mit Vollniet-Plattenbefestigung · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid, weiß, mit kleinem Metallfadenschutz, witterungsbeständig, beständig gegen viele Öle und Chemikalien · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Schraubloch-Ø: 9mm· Befestigungsart: mit Anschraubplatte· Schraublochentfernung: 80/77 x 60mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
80 mm
Radbreite:
30 mm
Bauhöhe:
105 mm
Tragfähigkeit:
130 kg
Ausladung:
40 mm
Material Rolle:
Polyamid
Plattenbreite:
80 mm
Plattenlänge:
105 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80x30 mm, transportgeräte rolle, transportgeräterollen polyamid, Schwerlastblockrolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.