Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle D.200mm Trgf.300kg m.Festst.Ku.135x110mm weiß BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle D.200mm Trgf.300kg m.Festst.Ku.135x110mm weiß BS ROLLEN
Artikel-Nr.:
     1498-3000275627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L420.B15.201
EAN/GTIN:
     4021885123048
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterolle kunststoff
Transportgeräterolle mit Totalfeststeller · Kunststoffrad · schmutz- und spritzwassergeschützt durch den integrierten Fadenschutz · konische Ablenkscheiben verhindern das Ausbremsen der Räder durch Fäden oder ähnliche Fremdstoffe · Kugellager · Gabel aus Stahlblech · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · mit PlattenbefestigungWeitere technische Eigenschaften:· Farbe Rolle: weiß· Schraublochentfernung: 105 x 75 / 80mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
Tragfähigkeit:
300 kg
Schraubloch-Ø:
11 mm
Ausladung:
58 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Ausführung:
mit Feststeller
Plattenbreite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, lenkrolle mit feststeller 200/50/100, Rolle, Transportgerät, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.