Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 80x80x80mm S.2,5mm VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000273090
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     070941000
EAN/GTIN:
     4003984914529
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 80 x 80 x 80
lochblechwinkel
ETA-09/0312 · Stahl sendzimir verzinkt · gleichschenklig · Winkel 90 ° · Stärke 2,5 mmWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: sendzimir verzinkt
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
80 x 80 mm
Schenkelbreite:
80 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl roh
Ausführung:
gleichschenklig
Winkel:
90 °
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 80x80, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
50
€ 5,99*
ab € 0,6545*
€ 0,8453*
Lager 1498
100
50
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,86*
2 Tage
100
100
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 0,89*
6 Tage
100
50
€ 5,99*
ab € 0,7112*
€ 0,9312*
4 Tage
100
50
€ 4,99*
ab € 0,7561*
€ 0,988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
070935000
ab € 0,24*
Ähnlich
August Vormann
070937000
ab € 0,3853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.