Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken U-Form o.Gummierung A.150mm STA verz.VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000273040_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000273040_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000273042
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     001450006Z
EAN/GTIN:
     4003984370257
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Stahl · Universalhaken · verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Maß c: 91mm· Maß d: 105mm· Maß a: 220mm· Maß b: 144mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
ohne Gummierung
Ausladung:
150 mm
Material:
Stahl
Marke:
VORMANN
Weitere Suchbegriffe: Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, vormann wandhaken, wandhaken, Garderobenhaken, Kleiderhaken, Mantelhaken
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
179
50
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,30*
3 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 0,967*
€ 1,3578*
Lager 1498
179
1
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,36*
3 Tage
179
1
€ 4,99*
ab € 1,1512*
€ 1,6213*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001450008Z
ab € 1,39*
Ähnlich
August Vormann
001451006BL
ab € 2,11*
Ähnlich
August Vormann
001451008BL
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.