Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb L.66m B.60mm Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnmarkierungsband PVC schwarz/gelb L.66m B.60mm Rl.
Artikel-Nr.:
     1498-3000265595
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1017843
EAN/GTIN:
     4025648746857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Signal-Klebeband
zum Kennzeichnen von ständigen (schwarz/gelb) und zeitlich begrenzten (rot/weiß) Gefahrenstellen und Hindernissen · selbstklebend · 45° diagonal gestreift · einseitig klebend · Foliendicke: 0,033 mm · Gesamtdicke: 0,053 mm · rechtsweisendWeitere technische Eigenschaften:· Bandstärke: 0,053mm· Material: PVC
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/gelb
Breite:
60 mm
Länge:
66 m
Marke:
BURMANN
Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, markierungsband schwarz/gelb 66m, markierband gelb-schwarz, markierband, Bodenmarkierband, Bodenmarkierungsband, Bodenmarkierungsbänder, Corona, Kennzeichnung, Markierungsbänder, Warnmarkierung, Warnmarkierungsbänder, Warnstreifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,97*
€ 9,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,46*
€ 8,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,15*
€ 8,51
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,56*
€ 7,81
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.