| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265393 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1016801 EAN/GTIN: 4025648733345 |
| | |
|
| | |
| reine Aluminium-Folie · Foliendicke 30µ · Gesamtdicke 70µ · selbstklebend · einseitig beschichtet mit einem hitze- und alterungsbeständigen, wassergelösten Acrylatkleber · schwer entflammbar · einsetzbar als feste Verbindung von Isoliermaterial, Dampfsperre für Stoßfugen und als Reparatur- und AbdeckbandWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -30 bis + 85°C· Trägerart: Aluminiumfolie· Gesamtdicke: 0,07mm· Reißfestigkeit: 50 (25 mm)N· Klebkraft: 22,5 (25 mm)N Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 50 m | Ausführung: | mit Liner | Marke: | BURMANN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, alu klebeband 50 mm x 50 lfm, alu klebeband, alu klebeband 50m, Aluminium Klebeband, Aluminiumklebebänder, Klebeband, Klebeband Aluminium, Klebebänder |
| | |
| |