| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000264075 Herst.-Nr.: 342909 EAN/GTIN: 8713465318185 |
| | |
|
| | |
| 100% isocyanatfrei, wasserbasierend · Dämmschaum der nächsten Generation: höchste Arbeitssicherheit, schnelle Verarbeitung, unbedenklich für Mensch und Umwelt · wohngesunde Dämmung, Erfüllung der Qualitätsstufen 1-4 der DGNB-Kriterien · Fugenfüller zur nachhaltigen Dämmung und Isolierung von Innenfugen im Trockenbau-, Türen- und Fensterbereich · schnelle und einfache Verarbeitung, einfaches Reinigen · Einsatz auch bei Renovierung und Sanierung · gute Haftung auf bauüblichen Untergründen · kein Nachdrücken · kann durch seine hohe Elastizität von ca. 25% Bauteilbewegungen besser aufnehmen · EC1+ und RAL zertifiziert · Baustoffklasse B2 DIN 4102-1 · mit patentiertem 2 in 1 Adapter: Verarbeitung mit einer Montagepistole, sowie mit einem Adapterröhrchen möglichWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -40 bis +90°C· Haltbarkeit: 9 Monate· Farbe: weißgrau· Chemische Basis: wasserbasierendes Polymer System· Verarbeitungstemperatur: +10 bis +35°C· Gebinde: Dose Weitere Informationen: | | Inhalt: | 700 ml | Baustoffklasse: | B2 | Schaumausbeute: | 14 l | Marke: | ILLBRUCK | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bauschaum, 1K-Montageschäume, Montageschäume, Polyurethanschäume, PU-Montageschaum, PU-Montageschäume, PUR-Montageschaum, PUR-Schaum, PU-Schaum |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Box | € 4,90* | ab € 10,33* | € 12,59* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,62* | € 12,68* | | | | Lager 1498 | | | | 12 | | pro Box | € 5,50* | ab € 10,71* | € 12,68* | | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Box | € 5,99* | ab € 10,80* | € 12,74* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 11,56* | € 13,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 10,71* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Boxen | Mindestbestellmenge: 12 Boxen ( entspricht € 152,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|