Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf-Renovierschild 344 H VA EST 92mm PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000261363_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000261363_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000261364
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     2344/9203/00
EAN/GTIN:
     4006632246508
Suchbegriffe:
Knauflangschild
Knopflangschilder
Türknopflangschild
Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm · · Lochung PZ · Schildstärke 8 mm · Knopfschilder incl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen von Standard- TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 8 mm· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 41,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Knopfdurchmesser:
50 mm
Modell:
344 H
Marke:
EDI
Oberfläche:
matt
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
65-75 mm
Breite:
54 mm
Länge:
250 mm
Farbe:
EST
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 16,95*
€ 23,58*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 17,12*
€ 23,61*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 19,83*
€ 26,95*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,25*
€ 27,53*
1
€ 7,95*
ab € 19,64*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.