| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000261363 Herst.-Nr.: 1344/7203/00 EAN/GTIN: 4006632246492 |
| |
|
| | |
| Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm · · Lochung PZ · Schildstärke 8 mm · Knopfschilder incl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen von Standard- TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 8 mm· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 41,5mm Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Knopfdurchmesser: | 50 mm | Modell: | 344 Z | Marke: | EDI | Oberfläche: | matt | Entfernung: | 72 mm | für Türstärke: | 35-45 mm | Breite: | 54 mm | Länge: | 250 mm | Farbe: | EST | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Lochung: | PZ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,67* | € 23,11* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,00* | € 23,55* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 16,82* | € 23,77* | | | | | | 26 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 16,94* | € 25,26* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,76* | € 26,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|