Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopf-Renovierschild 306 H VA EST 92mm PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopf-Renovierschild 306 H VA EST 92mm PZ EDI
Artikel-Nr.:
     1498-3000261358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2306/9203/00
EAN/GTIN:
     4006632246447
Suchbegriffe:
Knauflangschild
Knopflangschilder
Türknopflangschild
Knopf gerade · sichtbare Verschraubung · Länge 250 mm · Breite 54 mm · Knopf-Ø 50 mm · Lochung PZ · Schildstärke 8 mm · Knopfschilder inkl. Rollenwechselstift Typ O und Holzschrauben 3,5x17 mm / EST 4,5x20 mm · Abweichungen von Standard-TS bitte den entsprechenden Stift gesondert bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schildstärke: 8 mm· Befestigungsart: sichtbare Verschraubung· Ausführung: Knopf gerade· Knopftiefe: 41,5mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Knopfdurchmesser:
50 mm
Modell:
306 H
Marke:
EDI
Oberfläche:
matt
Entfernung:
92 mm
für Türstärke:
65-75 mm
Breite:
54 mm
Länge:
250 mm
Farbe:
EST
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Lochung:
PZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.