Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckrosette zu Türspion MS verchr.ID 14mm AD 46mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259208_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000259208_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000259208
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     601 118970
EAN/GTIN:
     4048563091581
Suchbegriffe:
Blickabdeckung
Gucklochabdeckung
Schaulochabdeckung
Schließer
Messing · mit Bohrung 14 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: verchromt
Weitere Informationen:
Material:
Messing
Außen-Ø:
46 mm
Innen-Ø:
14 mm
Marke:
BMB
Weitere Suchbegriffe: Türspion-Abdeckrosetten, Türspione
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
191
50
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,50*
Lager 1498
191
1
€ 6,95*
ab € 1,09*
€ 1,67*
4 Tage
143
1
€ 5,99*
ab € 1,0904*
€ 1,6712*
6 Tage
191
1
€ 5,99*
ab € 1,1545*
€ 1,7759*
4 Tage
191
1
€ 4,99*
ab € 1,1947*
€ 1,8434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BMB Beschläge
601 118543
ab € 0,80*
Sonstiges
BMB Beschläge
601 118536
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.