Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammnagel CNA D4xL100mm ZN ETA 04/0013 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257612
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CNA4,0X100
EAN/GTIN:
     5701953375003
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Tragwerte höher als DIN-Nägel · Stahl galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
100 mm
Zulassung:
ETA 04/0013
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson, Kammnagel
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2750
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0621*
€ 0,0772*
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,056*
€ 0,0813*
13 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0607*
€ 0,0846*
7 Tage
1250
250
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0622*
€ 0,0863*
Lager 1498
2750
250
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0623*
€ 0,0863*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0623*
€ 0,07414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 21,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
5701953636609
ab € 0,0276*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X40
ab € 0,0203*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02266*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X75
ab € 0,0374*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA6,0X60
ab € 0,076*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.