Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammnagel CNA D4xL60mm ZN ETA 04/0013 SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000257610
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     CNA4,0X60
EAN/GTIN:
     5701953504304
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel 4x40
Tragwerte höher als DIN-Nägel · Stahl galvanisch verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
4 mm
Material:
Stahl
Länge:
60 mm
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, kammnägel simpson strong tie, Kammnagel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1875
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,02629*
€ 0,03887*
1 Tag
2500
250
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,02786*
€ 0,04086*
5 Tage
2500
250
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,03555*
€ 0,05165*
3 Tage
2500
250
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,03785*
€ 0,05585*
Lager 1498
2500
250
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0478*
€ 0,0687*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0478*
€ 0,05688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 17,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X100
ab € 0,05711*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X40
ab € 0,02043*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X50
ab € 0,02276*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA4,0X75
ab € 0,03933*
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
CNA6,0X60
ab € 0,07348*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.