Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knaggen KNAG130-B Abm.125x125x80mm ETA 06/0106 TZN SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000257475_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000257475_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000257476
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     KNAG130
EAN/GTIN:
     5701953732608
Suchbegriffe:
Knagge
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
simpson knaggen
zur Sicherung kippgefährdeter Pfetten gegen Abheben und Kippen auf geneigten Bindern und Trägern · in Kombination mit Sparrenfettenankern optimaler Abschluss von Balken und Pfetten in geneigten Dachkonstruktionen · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Abmessung:
125 x 125 x 80 mm
Material:
Stahl
Breite:
80 mm
Länge:
125 mm
Stärke:
2 mm
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: knagge, Holzbaukonsole, Knaggen, Winkelverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
88
30
€ 4,95*
ab € 3,96*
€ 5,31*
2 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 3,9342*
€ 5,5942*
2 Tage
47
15
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,77*
Lager 1498
47
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 5,83*
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 4,1376*
€ 5,8884*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.