Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betonwinkel ABL 15014 G-B Schenkel-L.150x75mm S.8mm TZN SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000257421_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000257421_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000257422
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ABL15014G
EAN/GTIN:
     5701953004446
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
für die Befestigung von Holzelementen, Fenstern, Fassadenpartien auf oder an Beton · mit einem Bolzenloch in dem einen und einem Langloch in dem anderen Schenkel · Lochgrößen: Ø 14 mm + 14 x 38 mm · Stahl feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Modell:
ABL 15014 G-B
Schenkellänge:
150 x 75 mm
Stärke:
8 mm
Schenkelbreite:
60 mm
Loch-Ø:
14 / 14 x 38 mm
Material:
Stahl
Breite:
60 mm
Länge:
150 mm
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: simpson betonwinkel, beton winkel, Verbindungswinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 8,46*
€ 12,41*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 9,1445*
€ 12,4553*
1 Tag
27
1
€ 7,99*
ab € 10,3603*
€ 14,0803*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 10,5719*
€ 14,4267*
Lager 1498
27
1
€ 5,50*
ab € 11,27*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Simpson Strong-Tie
ABL10014G
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.