Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 ME-A 2500mm VA-Eff.HLT ab 35mm Kompletts.1110 -1300mm Dm.HELM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256928_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_3000256928_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256931
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000256931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürgarnituren
bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene · für einflügelige Holzschiebetüren mit minimaler Einbauhöhe bis 80 kg Flügelgewicht und Türstärken ab 35 mm · Rollapparate mit KugellagerInhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM Aufhängung min. Einbauhöhe, 1 x Maulschlüssel, 2 x Helm 65 P Fangstopper, 1 x Helm 216 Führungsleiter, geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 ZyklenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
1110 -1300 mm
Montageart:
zum Einfräsen
Marke:
HELM
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
max. Flügelgewicht:
80 kg
Laufprofillänge:
2500 mm
Befestigungsart:
Deckenmontage
Ergänzung:
für einflüglige Türen
Türblattstärke:
ab 35 mm
Material:
Aluminium
passend für:
Holztüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 297,66*
€ 2,95*
ab € 229,38*
€ 297,93*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 199,14*
€ 311,58*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,01*
€ 335,68*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,05*
€ 336,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,00*
€ 395,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,91*
€ 375,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,03*
€ 364,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,01*
€ 334,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.