Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 80kg 1300mm VA-Eff.GLT 8-10,76mm Kompletts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256586_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256586_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256586
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000256586
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürgarnituren
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und 8 bis 10,76 mm Glasstärke (ESG/VSG)Komplettset Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 4 x HELM 73 Abdeckkappe eckig, 2 x HELM Flansch inkl. Befestigungsmaterial und Tragschraube M8 x 55 mm, 2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm)Weitere technische Eigenschaften:· Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
500-700 mm
Montageart:
Flansch/Glasbearbeitung
Marke:
HELM
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
max. Flügelgewicht:
80 kg
Laufprofillänge:
1300 mm
Befestigungsart:
Deckenmontage
Ergänzung:
für einflügelige Türen
Türblattstärke:
8-10,76 mm
Material:
Aluminium
passend für:
Glastüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,76*
€ 315,57*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 266,90*
€ 315,85*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,20*
€ 317,20*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 268,26*
€ 333,87*
Frei Haus
ab € 279,26*
€ 340,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,85*
€ 375,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,45*
€ 370,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,81*
€ 349,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,75*
€ 341,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,90*
€ 317,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.