Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebesyst.73 80kg 1300mm VA-Eff.GLT 8/10mm Kompletts.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256570_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000256570_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000256570
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     3000256570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürgarnituren
bestehend aus: Komplettset und Laufschiene · für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht und 8 und 10 mm Glasstärke (ESG) · Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verzinkt, M8 x 35 mmKomplettset Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM Glasklemmstück 180 mm (8/10 mm), 2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 ZyklenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: Komplettset
Weitere Informationen:
Flügelbreite:
500-700 mm
Montageart:
zum Klemmen
Marke:
HELM
Oberfläche:
Edelstahl-Effekt
max. Flügelgewicht:
80 kg
Laufprofillänge:
1300 mm
Befestigungsart:
Deckenmontage
Ergänzung:
für einflügelige Türen
Türblattstärke:
8/10 mm
Material:
Aluminium
passend für:
Glastüren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,19*
€ 218,48*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,17*
€ 218,69*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,75*
€ 219,68*
€ 2,95*
ab € 189,03*
€ 235,43*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 180,03*
€ 240,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,69*
€ 260,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,20*
€ 257,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,55*
€ 241,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,17*
€ 215,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.