| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000255758 Herst.-Nr.: 5 010283 0 01012 EAN/GTIN: 4015471003012 |
| |
|
| | |
| für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen mit Variant-Hinterschweißtasche V 8600 / V 8610 · Rollenlänge 38 mm · Rollen-Ø 15 mm · Stift-Ø 10 mmWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 15mm· Anschlagrichtung: DIN links / rechts Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt | Rollenlänge: | 38 mm | Modell: | V 8100 | Stift-Ø: | 10 mm | Bandkonstruktion: | für 2-teilig | passend für: | Stahlzargen | Marke: | SIMONSWERK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,5448* | € 0,8348* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,60* | € 0,85* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,58* | € 0,90* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,61* | € 0,94* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,61* | € 0,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|