Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA verz.Gr.5 L.125mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-3000255436
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     136B
EAN/GTIN:
     4015912053620
Suchbegriffe:
Bommerband
Bommerbänder
Pendeltürbänder
Spiralfeder-Türband
nach DIN 18264 · einseitig wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
5
Länge:
125 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
22 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Spiralfeder-Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,59*
€ 61,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 50,92*
€ 60,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,88*
€ 56,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 46,15*
€ 54,92
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,16*
€ 53,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.