Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralfedertürband Modell M STA blk Gr.1 L.100mm eins.wirkend FRIDAVO


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Spiralfedertürband Modell M STA blk Gr.1 L.100mm eins.wirkend FRIDAVO
Artikel-Nr.:
     1498-3000255431
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     130
EAN/GTIN:
     4015912011309
Suchbegriffe:
Bommerband
Bommerbänder
Pendeltürbänder
Spiralfeder-Türband
nach DIN 18264 · einseitig wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: einseitig wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
1
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Belastungswert bis:
15 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: Spiralfeder-Türbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,74*
€ 47,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,28*
€ 44,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,11*
€ 41,78
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 29,38*
€ 34,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.