Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.42 200mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.42 200mm dop.wirkend
Artikel-Nr.:
     1498-3000255415
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B
EAN/GTIN:
     4015912422624
Suchbegriffe:
Bommerband
Bommerbänder
Pendeltürbänder
Spiralfeder-Pendeltürbänder
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
42
Länge:
200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
70 kg
Marke:
FRIDAVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 179,01*
€ 213,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,10*
€ 210,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,56*
€ 201,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 162,99*
€ 193,96
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,50*
€ 170,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.