Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.39 175mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.39 175mm dop.wirkend
Artikel-Nr.:
     1498-3000255414
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B
EAN/GTIN:
     4015912392620
Suchbegriffe:
Bommerband
Bommerbänder
Pendeltürbänder
Spiralfeder-Pendeltürbänder
nach DIN 18265 · doppelt wirkendWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
39
Länge:
175 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
55 kg
Marke:
FRIDAVO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 115,02*
€ 136,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,10*
€ 135,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 109,50*
€ 130,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,48*
€ 126,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 90,38*
€ 107,55
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.