| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000254590 Herst.-Nr.: 5 170855 0 13001 EAN/GTIN: 4015471130947 |
| |
|
| | |
| für eine kontakt- und geräuschlose Schließung von Ganglas- und Holztüren an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen · stufenlos einstellbare Haltekraft bis 50 N · DIN links und rechts verwendbar Weitere Informationen: | | Oberfläche: | ER-Effekt | Breite: | 13 mm | Länge: | 195 mm | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | SIMONSWERK |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,41* | € 81,04* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 65,44* | € 81,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,73* | € 81,96* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,20* | € 82,57* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 66,27* | € 82,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|