Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufolie 200 µm L.50000mm B.4000mm Polyethylen,transl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-2000227320
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     002200450A
EAN/GTIN:
     4054773002040
Suchbegriffe:
Baufolie
baufolie 200my 4x25 m
baufolie 200my
baufolie
transparent · Rollen à 4 x 50 m · Maßtoleranz ± 5% · VE = 1 Rolle = 200 qm / Preis per Rolle
Weitere Informationen:
Stärke:
200 µm
Breite:
4000 mm
Länge:
50000 mm
Material:
Polyethylen, transluzent
Weitere Suchbegriffe: Abdeckfolie, Abdeckung, Baufolien, Baugrube, Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,93*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 145,48*
€ 173,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 144,10*
€ 171,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 137,77*
€ 163,95
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 134,45*
€ 160,00
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,93*
€ 137,96
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.