Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 10,40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
additionalImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     1498-16315-52495
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     52495
EAN/GTIN:
     4003866524952
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Multitower S-PLUS 2T - Fahrgerüst Ausleger Arbeitshöhe 10,40 m

Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufendes Geländer, geringen Plattformabstand und weniger Einzelteile.

  • Gerüstbreite: 1,35 m; Gerüstlänge: 1,80 m.
  • Sicherer und schnellerer Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer (anstelle Geländer und Diagonalstreben) und Plattformen im 2 m-Abstand.
  • Arbeitshöhen von 3,40 m bis max. 13,20 m mit Serienteilen ausbaubar.
  • Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m²) nach DIN EN 1004-1.
  • Standardmäßige Rollen: spindelbare 200 mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42917) für millimetergenauen Höhenausgleich.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
10,4 m
Gerüsthöhe:
9,65 m
Plattformhöhe:
8,4 m
Plattformgröße:
1,2 x 1,8 m
Gewicht:
300,5 kg
Länge als Arbeitsbühne:
1,8 m
Plattformbreite:
1,2 m
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, zarges fahrgerüst, fahrgerüst, Zarges
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.850,66*
€ 7.039,11*
Lager 1498
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.851,06*
€ 7.039,51*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.877,43*
€ 7.072,42*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.884,90*
€ 7.073,50*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.933,84*
€ 7.122,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.039,51*
€ 8.377,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.991,80*
€ 8.320,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.884,65*
€ 8.192,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.851,06*
€ 8.152,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.