Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Ersatzmesser für Kabelmesser No. 4 - 29 Spiral | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10058057 (52953050) WEICON Ersatzmesser No.4-29 Spiral
Weicon 10058057 (52953050) WEICON Ersatzmesser No.4-29 Spiral
Weicon 10058057 (52953050) WEICON Ersatzmesser No.4-29 Spiral
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52953050
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52953050
EAN/GTIN:
     4024596081133
Suchbegriffe:
52953050
?
Ersatzmesser für Kabelmesser 4-29 Spiral
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52953050
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52953050
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
145 mm
Breite VPE (mm):
100 mm
Höhe VPE (mm):
8 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,085 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,29*
€ 34,30*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,52*
€ 35,58*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,61*
€ 47,02*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,02*
€ 48,84*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.