Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICON Ersatzmesser für No. 25 | 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weicon 10035161 (52953020) WEICON Ersatzmesser für No.25, mit doppelschneidiger
Weicon 10035161 (52953020) WEICON Ersatzmesser für No.25, mit doppelschneidiger
Weicon 10035161 (52953020) WEICON Ersatzmesser für No.25, mit doppelschneidiger
Artikel-Nr.:
     1498-16167-52953020
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52953020
EAN/GTIN:
     4024596064723
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abisolierzange
Abmantler
Ersatzmesser für No. 25
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA52953020
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
52953020
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
1 Stück
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
1 mm
Breite VPE (mm):
1 mm
Höhe VPE (mm):
20 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,004 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 42,13*
€ 55,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 43,11*
€ 57,62*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,18*
€ 58,05*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 52,08*
€ 67,55*
5 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 68,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.