Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 302-60 Schraubensicherung | für passive Werkstoffe, hochfest | 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-16167-30260020
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30260020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung für passive Werkstoffe
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA30260150
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Gefahrhinweis:
Gefahr H315 - Verursacht Hautreizungen. H318 - Verursacht s
Lieferanten-Artikelnummer:
30260020
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
20 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
213 mm
Breite VPE (mm):
168 mm
Höhe VPE (mm):
185 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
,905 kg
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung hochfest, dichtungskleber, fügeklebstoff hochfest, 20ml, Alu, Aluminium, Chrom, Dicht, Edelstahl, Festigkeit, Kleb, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Losdrehsicherung, Lösbarkeit, Nickel, Pen-System, Pensystem, Schraubenverbindung, SicherngegenLockern, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Vorspannkraft, Weiterdrehmoment, ab-dichtung, an302-60, anaerob, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, anaeroberklebstoff, dicht-stoff, dichtenvonpassivenwerkstoffen, dosierspitze, dvgw-geprüft, gewinde-kleber, grün, haftmittel, hochfest, keinAktivator, kleberfürschrauben, kleberzumschraubendichten, klebstoff, klebstofffürschrauben, klebstoffzumschraubendichten, metall-kleber, mittelviskos, muttern, nsf-zulassung, ohneAktivator, passivewerkstoffe, pen, schrauben, schraubendichten, schraubensichern, schraubensicherung, schraubensicherung-s-lack, schraubensicherungfürpassivewerkstoffe, schwerdemontierbar, sekunden-kleber, selbständiglösen, steh-bolzen-sicherung, vibration-beständing, weicon-lock, wiesichereichpassivewerkstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.