Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEICONLOCK® AN 302-43 Schraubensicherung | mittelfest, höherviskos, mit Trinkwas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEICONLOCK® AN 302-43 Schraubensicherung | mittelfest, höherviskos, mit Trinkwas
Artikel-Nr.:
     1498-16167-30243150
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30243150
EAN/GTIN:
     4024596044244
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Schraubensicherung, DVGW-Zulassung, KTW-geprüft für den Trinkwasserbereich, kennzeichnungsfrei
Weitere Informationen:
Variantenzuordnung:
MA30243150
Datum Artikel-Katalog-Status:
05/05/2022
Lieferanten-Artikelnummer:
30243150
Lieferanten-Name:
WEICON
Verpackungsart:
50 ml
Lieferzeit in Tagen (d):
2 d
Länge VPE (mm):
185 mm
Breite VPE (mm):
143 mm
Höhe VPE (mm):
205 mm
Bruttogewicht VPE (kg):
1,084 kg
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, weicon schraubensicherung mittelfest, dichtungskleber, fügeklebstoff mittelfest, 20ml, Bremsgriff, Bremssattel, Dämpfer, Fahrrad Griffschrauben, Fahrrad Handyhalterung, Fahrrad Lampenhalter, Fahrrad Schutzblechschrauben, Fahrradschrauben Gepackträger, Festigkeit, Flaschenhalterschrauben, Lagerbolzen, Losdrehenverhindern, Losdrehmoment, Losdrehsicherung, Lösbarkeit, Pen-System, Pensystem, Schraubenfixiermittel, Schraubenfixierung, SicherngegenLockern, SicherngegenselbständigesLosdrehen, Sicherungskleber, Sicherungslack, Trinkwasserbereich, Vorspannkraft, Weiterdrehmoment, aluminium, aluminiumschrauben, aluschrauben sichern, an302-43, anaeroberdichtstoff, anaeroberkleb-unddichtstoff, anaeroberklebstoff, auto, blau, blaue-trinkwasserfläche, bremsscheibe, bremsscheibe fahrrad, brille, camping, cleats, cleatschrauben sichern, deutschervereindesgas-undwasserfachesev, dosierausrüstung, dvg-gesteuert, dvgw, dvgwzertifizierung, dvgwzulassung, dvwg-zertifizierung, dvwg-zulassung, edelstahlschrauben, edelstahlschrauben sichern, effektiv, einfache-zerlegung, extreme-effizienz-material, fahrrad, fahrrad bremsgriff, fahrradschrauben, flaschenhalter, flüssig, gewinde, gewindestange, hauptlager, hoh-viskosität, höherviskos, klebemutter, kleben, kleber, kleberfürschrauben, kleberzumschraubendichten, klebstofffürschrauben, klebstoffzumschraubendichten, klickpedale, ktw, ktw-prüfung, ktw-zulassung, ktwprüfung, ktwzulassung, kupferpaste, lenkerklemmschrauben, lockere schraube fixieren fahrrad, metall, mittelfest, mittlere-festigkeit, modellbau, normaldemontierbar, schraube, schrauben, schrauben kleber, schrauben sichern, schrauben sicherungsmittel, schraubendichten, schraubenfest, schraubenkleber, schraubenlack, schraubensichern, schraubensicherung, schraubensicherung fahrrad, schraubensicherungfürdentrinkwasserbereich, schraubensicherungslack, schraubenverbindung, schraubverbindung, selbständiglösen, sichern, sicherung, stehbolzen, techologiezentrumwasserkarlsruhe,prüfstellewasser, trinkwasser, trinkwasserbereich, tzw, weicon-lock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,41*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 120 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.